TRUSCO Conductive Container PZ-0005E-BK Black 1pc
Rp219.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PZ-0005E-BK |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (L) | 1.5 |
| Color | Black |
| Effective Internal Dimension Height (mm) | 21 |
| Effective Internal Dimensions/Depth (mm) | 190 |
| Effective Internal Dimensions/Width (mm) | 280 |
| External Dimension (Height) (mm) | 29 |
| External Dimension Width (mm) | 300 |
| Dimensions (mm) | 300x210x29 |
| Material | Polypropylene (PP) containing special conductive material |
| Outside Dimension/Depth (mm) | 210 |
| Surface Resistance (Ω) | 10⁶ or less |
| M Code | 21617324 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
Protects circuit boards and electronic components by not accumulating static electricity.Semi-permanent antistatic effect prevents the adhesion of dust and dirt.
It can be used in a wide range of applications with a wide variety of combinations.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan