TRUSCO Conductive Container PZ-0008E-BK Black 1pc

#Nomor SKU S045668371
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PZ-0008E-BK
Unit 1pc
Capacity (L) 0.5
Color Black
Effective Internal Dimension Height (mm) 15
Effective Internal Dimensions/Depth (mm) 131
Effective Internal Dimensions/Width (mm) 191
External Dimension (Height) (mm) 23
External Dimension Width (mm) 210
Dimensions (mm) 210x150x23
Material Polypropylene (PP) containing special conductive material
Outside Dimension/Depth (mm) 150
Surface Resistance (Ω) 10⁶ or less
M Code 21617349
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Protects circuit boards and electronic components by not accumulating static electricity.
Semi-permanent antistatic effect prevents the adhesion of dust and dirt.
It can be used in a wide range of applications with a wide variety of combinations.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait