TRIENS Cord Reel SPS-408A 1pc
Rp8.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SPS-408A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Cable Length (m) | 8 |
| Main Unit Dimensions (mm) | 314x290x164 |
| Material | Vinyl cabtyre cable, resin cover |
| Number of Conductors (C) | 4 |
| Rated Voltage (V) | 250 |
| Sectional Dimensions (mm) | 2 |
| Set Content | Mounting base set |
| Number of Cable Cores | 4 |
| M Code | 10483856 |
| Berat (Kg) | 4.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
It is small and lightweight and does not take up space.Uses a mounting base that is easy to put on and take off.
Comes with a swing function as needed.
Use
For hand control of equipment such as vehicle liftsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan