WERA 6003 Combination Spanner Joker 20205 14mm 1pc

#Nomor SKU S045644115
Wishlist
Rp759.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 20205
Unit 1pc
AS ONE Part Number 64-8322-47
Material Special Alloy Steel
Overall Length (mm) 167
Rising Angle (°) 15
Standard ISO2936 standard product
Thickness (mm) 6
Width Across Flat (mm) 14
M Code 58893443
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The dodecagonal opening has a reduced rotation angle of 15° and an inside-out angle of 7.5°.
It is color-coded according to size, which is convenient for selection.
It is a rust preventive product.
Use
General purpose / maintenance

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan