WERA 454 Hex-Plus 23339 4 1pc
Rp469.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 23339 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AS ONE Part Number | 64-8323-25 |
| Bit size | 4 |
| Hex Size across Flats (mm) | 4 |
| Material | Special Alloy Steel |
| Overall Length (mm) | 187 |
| Overall Width (mm) | 93 |
| Shaft Length (mm) | 150 |
| Shape | T Type |
| M Code | 58893023 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan