YELLOW JACKET 1/4 Charging Hose Y21660 Red 152cm 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Y21660 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Burst Pressure (MPa) | 27.5 |
| Color | Red |
| Corresponding refrigerant type | R407C, R404A, R507A, R134a, R12, R22, R502 |
| Length (cm) | 152 |
| Operating Temperature Range (°C) | -28.8 to 82.2 |
| Regular Pressure (MPa) | 5.5 |
| Safety Factor | (Normal pressure: burst pressure) 1: 5 |
| Screw Dimension | 1/4 flare (UNF7 / 16-20 mountain) |
| M Code | 38956434 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
It is designed to have a high withstand voltage so that the work of a new refrigerant with higher pressure than the conventional refrigerant can be done safely.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan