TOKISEI Stand Sign PPSKSL45X90K-CAS-B 1pc
Rp6.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PPSKSL45X90K-CAS-B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Board External Dimension (mm) | 890x440 |
| Board Surface Color | Black |
| External Dimension (Height) (mm) | 1000 |
| External Dimensions Frontage (mm) | 450 |
| Frame Color | Silver |
| Material | Panel = Aluminium Composite Plate (black) + Special Coating |
| Outside Dimension/Depth (mm) | 340 |
| Type | Board: Cat |
| M Code | 28701288 |
| Berat (Kg) | 8.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
- Magnets cannot be used.Feature
The silhouette catches the eye. It is a handwritten marker board stand signboard that catches the eye with its shape. The cute silhouette is perfect for cafes and rest spaces. You can write and erase any number of times with a water-based marker pen.Use
for poster display.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan