tlight LED Seamless Light TLSML300NA35F 1pc

Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TLSML300NA35F
Unit 1pc
Body Color White
Brightness (Lm) 563
Color Temperature (K) 3500
Height (mm) 34.5
Length (mm) 300
Light source color Warm White
Material Body = A6063, Cover = PC
Power Consumption (W/V) 5.5/100
Power Input (V) AC100 to 200
Set Content Direct connection parts x 1, end cap x 1, mounting clip x 2, dish tapping screw x 2
Width (mm) 25
M Code 74127954
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Use within the input voltage range.
- Do not use in places affected by direct sunlight, salt damage, or corrosive gas.
- Do not get it wet.
- When connecting products, install an end cap on the end product.
- Please use two mounting clips for one product.
- If it is mounted vertically on the wall, it may cause the equipment to fall or be damaged.
- Make sure to insert the product to the product as far as it will go.
Use
For indirect lighting and under-shelf lighting to replace T5 tubes

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait