TDK-Lambda Noise Filter EMC Filter RSEN-2030 1pc
Rp919.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RSEN-2030 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Derating Start Temperature (°C) | 55 |
| Dimension A (mm) | 87 |
| Dimension B (mm) | 52 |
| Dimension D (mm) | 75 |
| Dimension E (mm) | 43 |
| Dimension F (mm) | M4 |
| Height (mm) | 52 |
| Leakage Current (mA) | 1 or less (DC250V/60Hz) |
| Length (mm) | 35 |
| Operating Temperature Range (°C) | -25 to +85 |
| Performance | General-purpose characteristics |
| Rated Current (A) | 30 |
| Rated Voltage (V) | AC/DC250 |
| Storage Temperature (°C) | -25 to 85 |
| Temperature rise | 30 |
| Type | Standard |
| Width (mm) | 87 |
| M Code | 33045354 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan