TDK-Lambda Noise Filter EMC Filter RSEL-20R5W 1pc
Rp369.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RSEL-20R5W |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| DC Resistance (MΩ) | Max. 700 |
| Derating Start Temperature (°C) | 55 |
| Dimension A (mm) | 45 |
| Dimension B (mm) | 50 |
| Dimension D (mm) | 40 |
| Dimension E (mm) | 3.5 |
| Dimension F (mm) | 4.5 |
| Dimension G1 (mm) | 300 |
| Height (mm) | 50 |
| Insulation Resistance (MΩ) | 100min(DC500V/1min) |
| Leakage Current (mA) | 1 or less (DC250V/60Hz) |
| Length (mm) | 20 |
| Operating Temperature Range (°C) | -25 to +85 |
| Rated Current (A) | AC/DC0.5 |
| Rated Voltage (V) | AC/DC250 |
| Temperature rise | 30 |
| Width (mm) | 45 |
| M Code | 33045257 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
Compact, small general-purpose type Faston/wire type RoHS compliant.Use
For noise countermeasures.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan