TDK-Lambda Noise Filter EMC Filter RSEL-2006W 1pc

#Nomor SKU S045633317
Wishlist
Rp369.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RSEL-2006W
Unit 1pc
DC Resistance (MΩ) Max. 80
Derating Start Temperature (°C) 55
Dimension A (mm) 45
Dimension B (mm) 50
Dimension D (mm) 40
Dimension E (mm) 3.5
Dimension F (mm) 4.5
Dimension G1 (mm) 300
Height (mm) 50
Insulation Resistance (MΩ) 100min(DC500V/1min)
Leakage Current (mA) 1 or less (DC250V/60Hz)
Length (mm) 20
Operating Temperature Range (°C) -25 to +85
Rated Current (A) AC/DC6
Rated Voltage (V) AC/DC250
Temperature rise 30
Width (mm) 45
M Code 33045293
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Compact, small general-purpose type Faston/wire type RoHS compliant.
Use
For noise countermeasures.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan