STS Smart Line 2-SQ10G 1pc
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2-SQ10G |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Accuracy (mm/m) | ±1/5 |
| Automatic Correction Range (°) | ±3 |
| Height (mm) | 66 |
| Irradiation Line | Vertical = 1 direction Vertical / Horizontal = 1 direction |
| Length (mm) | 70 |
| Power Supply | 2 AA alkaline batteries |
| Protection Class | IP54 equivalent |
| Type of Braking | Magnetic braking system |
| Width (mm) | 46 |
| M Code | 61459896 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
- Receiver is not supported. - Please use a commercially available camera tripod (1 / 4inch) (EL-CM and other tripods for sumi appearance devices cannot be used).Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan