STRONG HOLD Insulated Vinyl Male Disconnect EDV18-250M-Q Red 1pack(25pcs)

Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EDV18-250M-Q
Unit 1pack(25pcs)
Color Red
Material Body = Copper, coating = vinyl
Maximum Operating Temperature (°C) 105
Outer Diameter (mm) 7.87
Overall Length (mm) 24.9
Rated Voltage (V) 600
Shape Male
Tab Size .250x.032
Wire Crimping Range (AWG#) 22 to 18
Wire Range Stranded (mm²) 0.5-1.0
Recommended Stripping Wire Length (mm) 7.1
M Code 28707615
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Male type crimp terminal insulated with vinyl.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan