STRONG HOLD Insulated Vinyl Fork Terminal EV18-6FB-Q Red 1pack(25pcs)

Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EV18-6FB-Q
Unit 1pack(25pcs)
Color Red
Inner Dimension (mm) 3.8
Material Body = Copper, coating = vinyl
Maximum Operating Temperature (°C) 125
Mounting Screw M3
Outer Diameter (mm) 7.6
Overall Length (mm) 21.8
Rated Voltage (V) 600
Shape First opening
Wire Crimping Range (AWG#) 22 to 18
Wire Range Stranded (mm²) 0.5-1.0
Recommended Stripping Wire Length (mm) 7.9
M Code 28707037
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A crimp terminal with a vinyl insulation coating. A crimp terminal with an insulation coating that has an open mounting hole on one side and can be mounted without completely removing the screw.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan