SEKISUI Recycle PP Strap ECORETURN PP12X300012RX-EC P Purple 12X3000m 1roll

#Nomor SKU S045615627
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PP12X300012RX-EC P
Unit 1roll
Color Purple
Elongation at Break (%) Less than 25%
Length (m) 3000
Material Recycled polypropylene (R-PP)
Paper Tube Inner Dia. (mm) 200
Tensile Strength (N) 800 or more
Thickness (mm) 0.58
Width (mm) 12
M Code 79865180
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan