SAKAZUME LED Indicator Light DA-10MPL-AC/DC100V-G 1pc

Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DA-10MPL-AC/DC100V-G
Unit 1pc
Material Body/Flange/Lens = Polycarbonate resin, Decorative metal fittings = Chrome-plated brass
Rated Voltage (V) AC/DC100 (90 to 132)
Rated Current (mA) 1.0 to 2.5
M Code 28699249
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
High brightness LED indicator with built-in resistor. Panel cut: 10.2 Comes with 200mm long lead wire (UL1430 AWG24).

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan