S&K Corner Rounding Cutter 766000010 1pc
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 766000010 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Blade Diameter (mm) | 9 |
| Material | Cobalt high speed (HSS-CO) |
| Number of Tip | 3 |
| Overall Length (mm) | 55 |
| Radius r (mm) | 0.5 |
| Shank Diameter (mm) | 10 |
| Tip Diameter (mm) | 6 |
| M Code | 79866397 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
This cutter is specially designed for R chamfering.Use
Workpiece materials: carbon steel, alloy steel, tool steel, pre-hardened steel, stainless steel, cast iron, tempered steel (35HRC.40HRC), and aluminum alloys.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan