Reelex Barrie Reel Mini Portable BRMS-5027K 1pc

#Nomor SKU S045604430
Wishlist
Rp929.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BRMS-5027K
Unit 1pc
Display Item No danger
Height (mm) 87
Material Body = ABS resin, sheet = polyethylene
Sheet Thickness (mm) 0.2
Sheet Width (mm) 50
Tape Length (m) 2.7
Tape Width (mm) 50
Width (mm) 57
Seat Stroke (m) 2.7
M Code 79704338
Berat (Kg) 6.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Seat storage is conveniently automatic.
It is rain resistant and can be used outdoors.
It weighs only 150g, making it easy to carry.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait