Reelex Barrie Reel Long BRS-606R 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BRS-606R |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Display Item | No danger |
| Material | Body = ABS resin, sheet = polyethylene |
| Sheet Stroke (m) | 6 |
| Sheet Thickness (mm) | 0.2 |
| Sheet Width (mm) | 60 |
| M Code | 25944006 |
| Berat (Kg) | 6.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
The seat extension has a long stroke of up to 6m.Seat storage is convenient automatic winding.
The seat is lockable at any length.
With a neodymium magnet, it can be easily attached to an iron surface.
Use
For restricting access to dangerous areas.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Reelex%20Barrie%20Reel%20Long/Reelex%20Barrie%20Reel%20Long%20BRS-606R%201pc/bkS045604416-1.jpg)