Park-Heat Hot Air Tool Handy type PHW7-1 1pc

Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PHW7-1
Unit 1pc
Air Volume (L/minute) 230
Diameter x Overall Length (mm) 250x40
Operation Sound (dB) 60
Power Cable (m) 3
Power Consumption (W) 1370
Power Input (V) Single phase 100
Temperature Range (°C) Room temperature to 650
Wind Pressure (Pa) 3000 (at 50/60Hz)
M Code 36929794
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- A separate air source is required

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan