NOBORU Resin Horn Speaker NP-110 Gray 1pc

Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NP-110
Unit 1pc
Body Color Gray
Finish Material Horn part ASA Weatherproof resin, screws / mounting bracket = stainless steel
Opening Diameter (mm) 225x140
Overall Length (mm) 188
Output Rating (W) 10
M Code 62948349
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Speakers with a transformer cannot be used.
- Combine so that the output of the amplifier is smaller than the total output of the speakers.
- Please use parallel lines (sold separately) for the connection lines.
Feature
It is a public address system for vehicles.
You can magnify the sound from the speaker by connecting a microphone.
It can be used outdoors.
Use
It is a speaker that is installed outside the vehicle and broadcasts.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait