NISHIGAKI Pole Saw N-762 1pc

Rp5.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N-762
Unit 1pc
Band Width (mm) 1.5
Blade Length (mm) 390
Blade Material SK steel
Blade Thickness (mm) 2
Cell Spacing (mm) 5
Main Unit Material Aluminium Alloy
Maximum Cutting Diameter (mm) About 130
Overall Length (mm) 1865 to 5000
M Code 9955015
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 02 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Cutting capacity is a guideline. It differs depending on the wood. Do not use in rainy weather as there is a risk of electric shock. Do not insert your fingers into the blade under any circumstances.
Feature
The blade tip is impact hardened to last three times longer. It is safe because it is foldable. The blade tip angle can be adjusted in five steps.
Use
For pruning tall trees. For pruning cedar and cypress trees.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan