KTC Tool Set SKX0010R 1set

#Nomor SKU S045541148
Wishlist
Rp7.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SKX0010R
Unit 1set
Height (mm) 425
Length (mm) 150
Opening Width (mm) 320
Set Content Mini chest (2-stage 2-drawer) SKX0012, mini-cabinet (4-stage 4-drawer) SKX0514
M Code 57860327
Berat (Kg) 7.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A set of the smallest model of the SKxseries, a mini chest (SKX0012) and a mini cabinet (SKX0514). The materials and manufacturing methods are the same as those of the SKxseries chests and roller cabinets, and bearing rails are used for the drawers.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan