EXGEL Portable Cushion PUN20-SK Sky 1sheet

#Nomor SKU S045514944
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PUN20-SK
Unit 1sheet
Color Sky
Height (mm) 27
Length (mm) 390
Main Unit Dimensions (Width x Depth x Height) (mm) 410x390x27
Width (mm) 410
M Code 61459519
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A special material that is soft and gently supports like human skin "Exgel is placed on almost the entire surface of the main body to gently support the buttocks even on hard ground or benches.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan