Daido Hant Polycarbonate Bold Line Hook 32503 Clear 1pack(80pcs)

Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 32503
Unit 1pack(80pcs)
Bolt screw size 7.5
Color Clear
Dimension A (mm) 16.7
Included Accessories sponge
Length (mm) 25
Material Hook = Polycarbonate, Gasket = EVA
Nominal Size of Screw M7.5
Overall Length (mm) 42
Thickness (mm) 2
Tortoise Outer Diameter (mm) 20
M Code 39256894
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan