3M Polish Pad,Scotch-Brite Polish Floor Pad 7010688200 1pack(5sheet)
Rp6.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 7010688200 |
|---|---|
| Unit | 1pack(5sheet) |
| Diameter (mm) | 380 |
| Dimensions (inch) | 15 |
| Outer Diameter x Inner Diameter x Thickness (mm) | 380x82x24 |
| Suitable Model | For 15 inch |
| M Code | 60779145 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
The ultrafine fibers of melamine foam remove the dirt that has entered the pores that cause darkening of ceramic tiles.Due to our unique product design and processing / compression process, it has high durability not found in conventional products.
Use
For cleaning ceramic and wax-free flooringKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/heS045513626-1.jpg)