3M Polish Pad,Scotch-Brite Polish Floor Pad 7010687694 1pack(5sheet)

#Nomor SKU S045513558
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7010687694
Unit 1pack(5sheet)
Diameter (mm) 380
Dimensions (inch) 15
Outer Diameter x Inner Diameter x Thickness (mm) 380x82x10
Material Nylon fiber, aluminum oxide
M Code 60779032
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Grinds floor waxfirmly with water without using chemicals.
The structure with few voids adjusts the floor surface more smoothly.
Use
For strong surface cleaning work of resin wax floor, work limited to places where dirt is conspicuous such as flow lines and near entrances and exits, when removing only the wax surface layer

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan