3M Polish Pad,Scotch-Brite Polish Floor Pad 7010687693 1pack(5sheet)
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 7010687693 |
|---|---|
| Unit | 1pack(5sheet) |
| Diameter (mm) | 330 |
| Dimensions (inch) | 13 |
| Outer Diameter x Inner Diameter x Thickness (mm) | 330x82x10 |
| Material | Nylon fiber, aluminum oxide |
| M Code | 60779023 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
Grinds floor waxfirmly with water without using chemicals.The structure with few voids adjusts the floor surface more smoothly.
Use
For strong surface cleaning work of resin wax floor, work limited to places where dirt is conspicuous such as flow lines and near entrances and exits, when removing only the wax surface layerKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/f1S045513541-1.jpg)