3M Polish Pad,Scotch-Brite Polish Floor Pad 7010687619 1sheet

#Nomor SKU S045513534
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7010687619
Unit 1sheet
Diameter (mm) 455
Dimensions (inch) 18
Material Aluminium Die-Cast, Rubber, Nylon
Type Three nails
M Code 60779118
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A pad stand (with a clutch plate) consisting of 5 mm rubber and a perforated aluminum stand.
Use
For champing polisher

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan