3M Polish Pad,Scotch-Brite Polish Floor Pad 7010687618 1sheet
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 7010687618 |
|---|---|
| Unit | 1sheet |
| Diameter (mm) | 455 |
| Dimensions (inch) | 18 |
| Material | Aluminium Die-Cast, Rubber, Nylon |
| Type | Four nails |
| M Code | 60779127 |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
A pad stand (with a clutch plate) consisting of 5 mm rubber and a perforated aluminum stand.Use
For champing polisherKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan