Jubilee P Clip JPC005MS 5mm 1pack(20pcs)

#Nomor SKU S045504105
Wishlist
Rp679.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JPC005MS
Unit 1pack(20pcs)
AS ONE Part Number 64-8570-02
Band Width (mm) 12.7
Material Steel (zinc coated), rubber liner (EPDM)
Maximum Diameter (mm) 5
Thickness (mm) 0.7
M Code 70134147
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Mounting screws sold separately
Feature
The steel is bent so that it is parallel to the installation surface.
The optimum liner rubber absorbs vibrations.
Use
For fixing and bundling cables and pipes.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan