Hikari NR Rubber Sheet KGR-1112T Black 1roll

#Nomor SKU S045501418
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KGR-1112T
Unit 1roll
Color Black
Length (m) 1
Length (mm) 1000
Material NR (natural rubber)
RoHS Directive Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
Thickness (mm) 1
Width (mm) 50
M Code 25594864
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Excellent abrasion resistance.
Good elasticity.
Good mechanical properties.
Use
Anti-vibration, soundproofing, packing material, anti-slip.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan