ASTRO PRODUCTS EVA mat for drawers 2003000007534 1sheet
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2003000007534 |
|---|---|
| Unit | 1sheet |
| Length (mm) | 2000 |
| Material | EVA |
| Opening Width (mm) | 500 |
| Thickness (mm) | 1.8 |
| M Code | 79870125 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
This is an EVA mat for placing in drawers of tool boxes in cabinets, etc.It can be easily cut with scissors to fit the size of your drawer.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan