IDEAL-TEK ESD High Precision Cutters ES5340.CR.BG.IT 1pc

Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ES5340.CR.BG.IT
Unit 1pc
AS ONE Part Number 64-8506-66
Blade Shape Semi-flash blade
Cutting Capacity (mm) 0.1 to 1.0
Cutting Capacity Hard Wire (mm) 0.03 to 0.6
Finish Material Blade = High carbon chrome low alloy steel, Grip = Thermoplastic elastomer (TPE), Polypropylene (PP)
Overall Length (mm) 120
Tip (mm) 10
Soft Wire Cutting Capacity (mm) 0.2 to 1.2
M Code 62933859
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan