ASKA Cork Board CB340 1sheet

#Nomor SKU S045473258
Wishlist
Rp639.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CB340
Unit 1sheet
Conform to Bush pin
External Dimension (Height) (mm) 900
External Dimensions (Horizontal x Vertical) (mm) 600x900
External Dimension Width (mm) 600
Material Cork, MDF, recycled paper
Outer Dimensions (Vertical x Horizontal) (mm) Board surface = 850x550
Size LL
Thickness (mm) 18
M Code 43830116
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan