3M Copper Foil conductive tape CU-35C CU-35C 19X3 1roll
Rp369.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CU-35C 19X3 |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Main application | Electromagnetic wave shield, strengthening of grounding (earth), measures against static electricity in the monitor part |
| Width (mm) | 19 |
| M Code | 62655015 |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
High conductivity can be obtained in the thickness and surface directions. Highly adhesive type allows sticking to narrow areas. Excellent thermal aging characteristics. Soldering is possible.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan