JEJ ASTAGE Cooler Box Isel 4991068178021 Sand Beige 1pc

Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4991068178021
Unit 1pc
Capacity (L) 7
Color Sand Beige
Effective Internal Dimensions Height (mm) 226
Folder Thickness (mm) 141
Height (mm) 269
Length (mm) 219
Material Body, lid, belt = Polypropylene, lid packing = Polyethylene foam, insulation = Styrofoam
Side Width (mm) 211
Storage Guideline 500ml/6 bottles
Width (mm) 290
M Code 46194717
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This is an earth-colored cooler boxthat looks great in outdoor scenes.
Use
Earth-colored cooler box that looks great in outdoor scenes

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan