Burrtec Barcute Handled Scrubber 63206401 Green + Pattern (red) M 1pc

#Nomor SKU S045461033
Wishlist
Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 63206401
Unit 1pc
AS ONE Part Number 64-1124-24
Bristle Material PBT
Color Green + Pattern (red)
Heat Resistance Temperature (°C) 140
Length (mm) 430
Size M
Type hard
Wire Diameter (mm) 0.5
M Code 61301757
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan