Sharp AC Split Garuda Series AH-A7BEY 3/4PK 1unit

#Nomor SKU S045452178
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AH-A7BEY
Unit 1unit
Input Power (W) 590
Rated Voltage (V) 220
Rated Frequency (Hz) 50
Cooling Capacity (BTU) 7000
Coverage Floor Area (m²) 8 - 14
Dimensions (mm) indoor : 853x295x185; Outdoor : 598x495x265
Refrigerant (V) 380
Liquid Side (inch) 1/4
Capacity (PK) 0.75
Gas Side (inch) 3/8
Cool (kW) 2.05
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 February 2025
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Capacity : 0,75 PK
Garuda Wing Air Flow
Superjet Mode
Sleep Mode / Dark LED
Copper Evaporator & Condenser
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk