TSUBAKI Single Strand Base Chain RS 240-1RP-U ANSI G8 1pc

#Nomor SKU S045448713
Wishlist
Rp29.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RS 240-1RP-U
Unit 1pc
Pitch P (mm) 76.2
Roller Diameter R (mm) 47.63
Inner Width W (mm) 47.63
Pin Length L1 (mm) 47.9
Pin Length L2 (mm) 55.5
Link Plate Thickness (mm) 9.5
Link Plate Height H (mm) 72.4
Minimum Tensile Strength (kN) 500 (ANSI Standard); ,623 (TSUBAKI)
Number of Links Per Unit 40
Type RP Only
Pitch p (inch) 3
Diameter ∅D (mm) 23.81
Pin Offset Length L (mm) 106.7
Link Plate Heights h (mm) 62.4
Berat (Kg) 74.6
Tanggal Produk Terdaftar 20 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- R25 - RS35 tidak memiliki roller (hanya bush).
- Connecting link untuk ukuran hingga RS60 adalah tipe clip, dan ukuran RS80 hingga RS200 adalah tipe cotter.
- Connecting link untuk RS240 adalah tipe spring pin.
- Ketika Offset Link pada Single Pitch digunakan, kalkulasikan penurunan kekuatan fatik sebanyak 35%.
- Dua pitch offset link (2POL) dapat digunakan 100% pada nilai di atas.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan