KENTARO Spray Gun F-75G KTR-06 1set

Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F-75G KTR-06
Unit 1set
Input Power (W) 210
Power (HP) 1/4
Phase 1 Phase
Voltage (V) 220
Air Exhaust (inch) 1/4 BSP/NPT
Maximum Working Pressure (bar) 3.5
Rotation Speed (rpm) 1700
Rated Flow (L/minute) 70
Size 250x125x170
Electric Cable Length (m) 1.8
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan