Tsolumy Pump Submersible SPX Series (Pompa Celup) SPX-370L Pompa Air Kotor Submersible Pump 370W 1inch 1unit

Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPX-370L
Unit 1unit
Electrical Power (W) 370
Outlet Pipe (inch) 1
Maximum Depth (m) 17
Voltage (V) 220
Insulation class B/68
Rotation Speed (rpm) 2850
Frequency (Hz) 50
Head Max. (m) 17
Maximum Volume (L/hour) 2000
Auto Power (W) 370
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 12 February 2025
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Model Manual

Pompa Celup Air Bersih Kotor / Submersible Water Pump bahan besi.
Bisa digunakan untuk air bersih dan air kotor
Cocok untuk penggunaan di kolam ikan, empang, memindahkan air, sirkulasi, banjir dll.
Bisa air kotor dan air bersih.

Perbedaan manual dan auto: Auto akan mematikan mesin ketika ketinggian air menurun, tetapi utk pompa manual akan terus menerus hidup meskipun air sudah kering.

Skenario aplikasi: lahan pertanian, perikanan, pabrik

Bearing berpresisi tinggi, pemesinan presisi, kelancaran pengoperasian, tidak berisik, efisiensi tinggi
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait