AMICO Meteran Air LXSG-50E DN 50mm 2Inch 1 set

#Nomor SKU S045390807
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LXSG-50E
Unit 1 set
DN (mm) 50
Nominal Flow Rate (m³/hour) 40
Maximum Flow Rate (m³/hour) 50
Minimum Reading (m³) 0.01
Maximum Reading (m³) 999999,99
Maximum Permissible Error In the lower zone from Q1 inclusive up to but excluding Q2 is ±5% ; In the upper zone from Q2 inclusive up to and including Q4 is ±2%
Water Temperature (°C) 0≤t≤ 30 (for cold water meter) 0
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan