Shimge Solar Deep Well Pump 4 TYG 12-86-310-2.6 A/D 1unit
Rp9.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4 TYG 12-86-310-2.6 A/D |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type | Best DC Range |
| Voltage (V) | 300-405 VOC |
| Power (kW) | 2.6 |
| Power (HP) | 3.5 |
| Flow (m³/hour) | 12 |
| Flow (L/minute) | 200 |
| Maximum Head (m) | 86 |
| Out Pipe Diameter (inch) | 1.5 |
| Berat (Kg) | 15.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 February 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 June 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan