Ultrachem Waterstop PVC WSH 250mmx20m 1roll

Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll
Width (mm) 250
Length (m) 20
Thickness (mm) 3
Type PVC Waterstop
Form Sheet
Color Blue
Density (g/cm³) ±1.354 (JIS K 7112)
Elongation at Break (%) 315 (IEC 60811-1-1)
Tensile Strength (N/mm²) 15.91 (IEC 60811-1-1)
Hardness (Shore A) ±78 (JIS K 7215)
Heat Shock No crack (IEC 60811-3-1)
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 06 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ultrachem Waterstop PVC diproduksi dari bahan polimer plastik PVC berkualitas tinggi dan berfungsi mencegah rembesan air pada sambungan beton.
Description
Ultrachem Waterstop PVC is produced from high quality PVC plastic polymer and functions to prevent water seepage at concrete joints.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Hasil fabrikasi pabrikan sehingga kualitas dan bentuk konsisten
- Proses penyambungan yang mudah di lapangan
- Memiliki kuat tarik dan kuat geser yang tinggi untuk menahan menyusutan dan pergeseran beton
Feature
- Factory fabrication results so that quality and shape are consistent
- Easy connection process in the field
- Has high tensile strength and shear strength to withstand shrinkage and shifting of concrete.
Kegunaan
Ultrachem Waterstop PVC dapat dipakai di semua sambungan beton dan memiliki profil yang di desain untuk meminimalisir lewatnya air pada sambungan. Sebelum pengecoran, waterstop PVC diposisikan di tengah sambungan beton dan di ikat ke tulangan beton untuk menguatkan posisi.
Use
Ultrachem Waterstop PVC can be used in all concrete joints and has a profile designed to minimize the passage of water through the joint. Before casting, the PVC waterstop is positioned in the middle of the concrete joint and tied to the concrete reinforcement to strengthen the position.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait