FAG Deep Groove Ball Bearing Z Type 6301-Z 1pc
Rp51.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6301-Z |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Bore Diameter (D) (mm) | 12 |
| Basic Dynamic Load Rating, Radial (Cr) (N) | 10300 |
| Basic Static Load Rating, Radial (C0r) (N) | 4200 |
| Fatigue Load Limit, Radial (Cur) (N) | 290 |
| Outside Diameter (D) (mm) | 37 |
| Width (B) (mm) | 12 |
| Limiting Speed (nG) (1/minute) | 28500 |
| Reference Speed (n ϑr) (1/minute) | 20000 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 February 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Deep groove ball bearing 63, single row, steel sheet metal cage
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/FAG%20Deep%20Groove%20Ball%20Bearing%20Z%20Type/FAG%20Deep%20Groove%20Ball%20Bearing%20Z%20Type%206301-Z%201pc/pzS045381935-1.jpg)