AQUA Elektronik Mesin Cuci Dua Tabung QW-2070D 20kg 1unit
Rp5.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | QW-2070D |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (kg) | 20/14 |
| Dimensions (WxDxH) (mm) | 1025x605x1105 |
| Power Consumption (W) | (Cuci/Spin) - 440/300 |
| Material | Pintu : Plastic; Body : Plastic |
| Berat (Kg) | 45.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 February 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
MESIN CUCI TWIN TUB QW-2070D
AQUA JAPAN memperkenalkan QW-2070D, mesin cuci bukaan atas dua tabung dengan kapasitas yang sangat besar hingga 20 kg. Dengan fitur Air Dry, lubang-lubang pada tabung pengering yang berfungsi untuk mempercepat proses pengeringan dengan hasil yang lebih kering. Mencuci lebih baik dan bersih dengan adanya Soak Function yang berfungsi untuk peredaman sebelum memulai proses pencucian.
AQUA JAPAN memperkenalkan QW-2070D, mesin cuci bukaan atas dua tabung dengan kapasitas yang sangat besar hingga 20 kg. Dengan fitur Air Dry, lubang-lubang pada tabung pengering yang berfungsi untuk mempercepat proses pengeringan dengan hasil yang lebih kering. Mencuci lebih baik dan bersih dengan adanya Soak Function yang berfungsi untuk peredaman sebelum memulai proses pencucian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
- Wide Voltage RangeDapat menjalankan mesin cuci dengan baik ketika tegangan berfluktuasi antara 180V & 250V. Sangat cocok untuk daerah dengan tegangan tidak stabil.
- Water & Electricity Separation
Dilengkapi dengan teknologi untuk mendeteksi kebocoran listrik.
- Anti Rate Baseplate
Celah kontrol di bawah 0.8 cm sehingga dapat mencegah tikus menggigit kawat mesin di bagian bawah mesin cuci.
- Big Capacity
Mesin cuci dengan kapasitas yang sangat besar hingga 20 kg
- Soak Function
Peredaman selama 30 menit sebelum memulai proses pencucian. Sehingga mencuci lebih baik dan pakaian menjadi lebih bersih.
- Water Selector
Fungsi untuk memilih masuknya aliran air ke tabung spin atau tabung wash
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan