AQUA Elektronik Mesin Cuci Front Load FQW-950BF 9kg 1unit
Rp7.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FQW-950BF |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (kg) | 9 |
| Dimensions (WxDxH) (mm) | 595x525x845 |
| Power Consumption (W) | 150 (wash); 1800 (Wash+Heating); 600 (Spin) |
| Speed Rotation (rpm) | 1400 |
| Material | (Pintu) Steel; (Body) Single Layer Door |
| Front Load Drum Capacity (L) | 55 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 01063.01 |
| Berat (Kg) | 64.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 February 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 September 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
- Hijab ModePencucian khusus hijab, pakaian berbahan lembut yang dilakukan dengan lembut dan menyeluruh.
- ABT Technology
Mampu membunuh 99,99% bakteri pada karet gasket di pintu mesin cuci dan terdapat tabung penyimpanan detergent.
- Pillow Drum
Pakian terjaga dari gesekan berlebihan, sehingga pakaian tetap terawat dan bersih maksimal.
- BLDC Inverter
Membuat suara motor lebih halus sehingga nyaman saat mencuci.
- Steam & Refresh Function
Merawat kain halus & kulit anda, karena tingkat eliminasi bakteri sampai 99%
- 525mm Drum width
Kapasitas dan volume lebih besar hingga 12%
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan