AQUA Elektronik Mesin Cuci Front Load FQW-120876QD Inverter 12kg 1unit
Rp14.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FQW-120876QD |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (kg) | 12 |
| Dimensions (WxDxH) (mm) | 595x600x845 |
| Power Consumption (W) | 150 (wash); 1800 (Wash+Heating); 600 (Spin) |
| Speed Rotation (rpm) | 1400 |
| Material | (Pintu) Steel; (Body) Double Layer Glass Door |
| Front Load Drum Capacity (L) | 75 |
| Berat (Kg) | 89.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 February 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 September 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
- 525 DrumDiameter drum yang luas (525 mm), memberi kemudahan bagi Anda untuk memasukkan pakaian dalam jumlah banyak, pakaian tidak kusut dan terlilit, dan juga pakaian akan bersih sempurna.
- Direct Motion Motor
Hemat energi hingga 50%, motor tidak berisik dan stabil.
- UV Protect
Mampu membunuh bakteri hingga 99,9%.
- Dual Spray
Menghilangkan residu detergen pada karet gasket sehingga menciptakan ruangan mesin cuci yang bersih.
- I-time
Memberikan Anda pilihan untuk memilih waktu pencucian hanya dengan satu tombol
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan