AQUA Elektronik AC (Air Conditioner) AQA-KCR9FQDL Split Standard Turbo Cool 1PK 1unit

#Nomor SKU S045329005
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AQA-KCR9FQDL
Unit 1unit
Capacity (BtuH) 9000
Cooling Capacity (PK) 1
Power Consumption (W) 760
Room Size (m²) 11-17
Refrigerant R32
SNI License Yes
SNI Number PCS 00690.01
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 February 2025
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
UNIT ONLY (Indoor, Outdoor, Bracket Indoor, dan Remote)
KCR9FQDL Aqua AC Split Standard Turbo Cool dengan kapasitas 1 PK atau setara dengan 9000 Btu/h adalah solusi pendingin udara yang inovatif dan efisien, dirancang untuk memberikan kenyamanan optimal dalam waktu yang singkat.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
UVC Sterilisasi: Dilengkapi dengan teknologi sinar UV-C yang dipancarkan di atas evaporator, AC ini mampu menonaktifkan bakteri dan virus, termasuk Sars-Cov2, dengan efektivitas mencapai 99,9%. Teknologi ini telah diuji secara menyeluruh di Texcell Perancis, memberikan jaminan keamanan udara yang lebih baik bagi pengguna.

Wide Voltage: Kinerja AC tetap stabil dan optimal bahkan pada rentang voltase yang lebar, mulai dari 160V hingga 242V. Fitur ini memastikan AC tetap berfungsi dengan baik meskipun terdapat fluktuasi tegangan listrik.

U Bend Coating & Anti Bacteria: Dengan perlindungan tambahan di U-bend, AC ini mencegah kebocoran freon yang disebabkan oleh keausan. Selain itu, lapisan Nano Silver pada Blue Fin menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur, menjaga udara di dalam ruangan tetap bersih dan sehat.

Triple Air Flow: Dibekali dengan teknologi Triple Air Flow, AC ini mampu mengalirkan udara lebih jauh, lebih cepat, dan lebih kuat. Hal ini memastikan distribusi udara yang merata di seluruh ruangan, memberikan pendinginan yang optimal.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan